{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1,5 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Höhenverstellbereich | 900 mm - 1.050 mm | |
Breite | 50 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
passend für Plattentiefe | 750 mm | |
Produktart | Fußteil |
Artikelnummer | 972185 900 |