{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Typ | ENB34 | |
Höhe | 170 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 400 mm | |
Griff-Form | Griffleiste | |
Produktart | Euronormbehälter |
Artikelnummer | 927885 ENB34 | |
Herstellernummer | 927885 ENB34 |