{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 250 mm | |
Breite | 1.280 mm | |
Tiefe | 750 mm | |
Tragfähigkeit | 500 kg | |
Material | verzinkt | |
Gewicht | 22 kg | |
Produktart | Fasspalette |
Artikelnummer | 981494 | |
Herstellernummer | 981494 |