{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Auffangvolumen | 20 l | |
Höhe | 70 mm | |
Breite | 988 mm | |
Tiefe | 453 mm | |
Einbauhöhe | 120 mm | |
Produktart | Auffangwanne |
Artikelnummer | 980095 1000 |