{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Lagerung | Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe erlaubt; Lagerung entzündbarer Stoffe verboten | |
Auffangvolumen | 60 l | |
Fassinhalt | 60 l | |
Höhe | 330 mm | |
Breite | 725 mm | |
Tiefe | 525 mm | |
Anzahl Fässer | 2 | |
Tragfähigkeit | 150 kg | |
Ausstattung mit Sockelfüßen | ja | |
Gewicht | 16 kg | |
Produktart | Auffangwanne |
Artikelnummer | 981365 2X60/F | |
Herstellernummer | 18074 |