Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Auffangwanne für 200-l-Fässer verzinkt ohne Gitterrost, Anzahl Fässer×Fassinhalt (l): 2X200

Artikel-Nr.: 981230 2X200

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fässer×Fassinhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Materialstärke: 3
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 3 mm
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung ätzender Stoffe verboten; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Auffangvolumen 224 l
Fassinhalt 200 l
Höhe 365 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 800 mm
Lagerkapazität Fässer 200 Liter 2
Anzahl Fässer 2
Flächenlast 1.000 kg/m2
Gewicht 51 kg
Produktart Auffangwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981230 2X200
Herstellernummer 981230 2X200

Beschreibung

Ausführung:

Unterfahrhöhe 100 mm zum Transport mit Gabelhubwagen / Gabelstapler. Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Verwendung:

Zur sicheren Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern und Kleingebinden. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 − 4.

Norm:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Hinweis:

Fassböcke und Rollenauflagen für 200-l-Fässer finden Sie unter Nr. 981480981485.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb