{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nutztiefe | 75 mm | |
Stahldraht-⌀ | 6 mm | |
Material Grundplatte | Kunststoff | |
Material Draht | Stahl | |
Grundplatten-Art | doppelt | |
Hakenform | Einzelhaken 45° | |
Produktart | Lochwandhaken |
Artikelnummer | 963007 75 | |
Herstellernummer | 963007 75 |