{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Leiterlänge ausgefahren | 3 m | |
Leiterlänge zusammengeschoben | 0,79 m | |
Arbeitshöhe ca. | 3,8 m | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Norm | DIN EN 131 | |
Produktart | Anlegeleiter |
Artikelnummer | 966095 10 | |
Herstellernummer | 115473 |