{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 380 mm | |
Breite | 285 mm | |
Tiefe | 65 mm | |
Zahlenschloss ⌀ | 57 mm | |
Anzahl Schlüsselhaken | 48 | |
Produktart | Schlüsselschrank |
Artikelnummer | 960084 48 | |
EAN / GTIN | 4045197973726 |