Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Nachrüsttraverse Länge 1200 mm 73 mm

Artikel-Nr.: 966601 73

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.200 mm
Holmtiefe 73 mm
Einsatzbereich Leitern
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966601 73
Herstellernummer 30362

Beschreibung

Ausführung:

Für Ihre bestehenden Leitern von Günzburger Steigtechnik bieten wir Ihnen Nachrüsttraversen für den nachträglichen Einbau an, damit die Leitern den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Dies beinhaltet nicht eine Entsprechung nach den neuen DIN EN 131-1 und 131-2.

Passend für:

Leitern mit Günzburger Artikel Nr. 10018, 20212, 20214, 20308, 20310, 21214.