{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 2 | |
Serie | Easyfix | |
Höhe | 100 mm | |
Breite | 200 mm | |
Tiefe | 100 mm | |
Produktart | Kleinteilebehälter |
Artikelnummer | 963166 2 | |
Herstellernummer | 963166 2 |