Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost mit 1×Abschrägung und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten Breite 100 cm

Artikel-Nr.: 964865
ab 
Netto: 547,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische Gummifüße aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Durch die Imprägnierung besonders geeignet für den Einsatz bei Öl- und Kühlschmiermitteln. Reinigung: Holzrost aufrollen.
Höhe: ca. 35 mm
Gewicht: ca. 13 kg/m2
Norm: Geprüft auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) durch IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).
Anlaufprofil:
Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-Breitseiten.
Abschrägung:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-Längsseiten im 45°-Winkel.