Izvedba:
Sigurnosne drvene rešetke od stabilnih, rebrastih letvi od bukovine. Povezivanje letvica s kabelima od plemenitog čelika, debljine 3 mm. Zatvarač i pokrovne kapice od mesinga. Elastične gumene noge od materijala NBR sprječavaju klizanje drvene rešetke i jamče veliku udobnost hodanja. Zahvaljujući impregnaciji posebno prikladni za upotrebu s uljnim i rashladnim sredstvima za podmazivanje. Čišćenje: narolajte drvenu rešetku.
Visina: oko 35 mm
Težina: oko 13 kg/m2
Norma: Ispitano u pogledu sprječavanja klizanja (R11) i područja pomicanja (V10) na institutu IFA (Institut za zaštitu na radu Njemačkog osiguranja od nezgoda).
Završni profil:
dodatni nagib na širokim stranama radne rešetke.
Nagib:
dodatni nagib na dužim stranama radne rešetke pod kutom od 45°.