{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nutzhöhe | 19 mm | |
Nutztiefe | 30 mm | |
Stahldraht-⌀ | 4 mm | |
Material Grundplatte | Kunststoff | |
Material Draht | Stahl | |
Grundplatten-Art | einfach | |
Hakenform | Einzelhaken 90° | |
Produktart | Lochwandhaken |
Artikelnummer | 963019 30 |