{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 281 mm | |
Breite | 311 mm | |
Gewicht pro Stück | 55 g | |
Produktart | Kennzeichnungstasche |
Artikelnummer | 963970 A4/1 | |
Herstellernummer | 175407 |