{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Höhe | 313 mm | |
Breite | 224 mm | |
Farbe | gelb | |
Produktart | Auftragstasche |
Artikelnummer | 963923 YELLOW | |
Herstellernummer | 963923 YELLOW |