Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Systemschrank mit Vollblech-Flügeltüren

Artikel-Nr.: 956550
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

  • Aufnahme von Schubladen, Fachböden etc. im 20 mm-Raster möglich. Basis- und Aufsatzschränke sind mit entspr. Lochungen ausgerüstet für Verschraubung untereinander, Nachrüstung mit Fahreinheit (bis 1200 mm Höhe) oder Wandbefestigung.
  • Türen mit Sicherheitskantungen, verstärkt und verwindungssteif, als Flügeltür oder Schiebetür erhältlich als Vollblechausführung oder mit Sichtfenster aus Polycarbonatscheibe. Bei Verwendung ohne Türen kann der Schrank auch als offenes Regal genutzt werden.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln in Schiebegriff integriert. Auf Anfrage können Schließanlagenschlösser mit Sicherungsschein gegen Aufpreis geliefert werden.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Fachböden und Zubehör für Systemschränke siehe Nr. 957000957100.
  • Einbau von Schubladen in Basisschränken oben im Gehäuse, in Aufsatzschränken unten im Gehäuse.
  • Schränke, die mit Schubladen bestückt sind oder nachträglich bestückt werden, müssen gegen unbeabsichtigtes Kippen am Boden oder an der Wand verankert werden und dürfen keinesfalls mit einer Fahreinheit nachgerüstet werden.
  • Bei Bestückung nach Eigenbedarf ist darauf zu achten, daß die Summe der Einbauhöhen die Nutzhöhe des Schrankes nicht übersteigt.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb