Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Systemschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Breite mm / Modell: 1000/F

Artikel-Nr.: 956555 1000/F

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 225 Grad
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modell F
Höhe 1.200 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 550 mm
Nutzhöhe 1.040 mm
Anzahl Fachboden 2
Schrank Bauart Basisschrank
Schrank-Fronten Sichtfenster-Flügeltür
Produktart Fachbodenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 956555 1000/F
Herstellernummer 956555 1000/F

Beschreibung

Ausführung:

  • Aufnahme von Schubladen, Fachböden etc. im 20 mm-Raster möglich. Basis- und Aufsatzschränke sind mit entspr. Lochungen ausgerüstet für Verschraubung untereinander, Nachrüstung mit Fahreinheit (bis 1200 mm Höhe) oder Wandbefestigung.
  • Türen mit Sicherheitskantungen, verstärkt und verwindungssteif, als Flügeltür oder Schiebetür erhältlich als Vollblechausführung oder mit Sichtfenster aus Polycarbonatscheibe. Bei Verwendung ohne Türen kann der Schrank auch als offenes Regal genutzt werden.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln in Schiebegriff integriert. Auf Anfrage können Schließanlagenschlösser mit Sicherungsschein gegen Aufpreis geliefert werden.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Fachböden und Zubehör für Systemschränke siehe Nr. 957000957100.
  • Einbau von Schubladen in Basisschränken oben im Gehäuse, in Aufsatzschränken unten im Gehäuse.
  • Schränke, die mit Schubladen bestückt sind oder nachträglich bestückt werden, müssen gegen unbeabsichtigtes Kippen am Boden oder an der Wand verankert werden und dürfen keinesfalls mit einer Fahreinheit nachgerüstet werden.
  • Bei Bestückung nach Eigenbedarf ist darauf zu achten, daß die Summe der Einbauhöhen die Nutzhöhe des Schrankes nicht übersteigt.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb