Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetüren

Artikel-Nr.: 958500
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.600
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Seitenwände durch integrierte Säulen verstärkt. Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich.
Alle Türen mit Sicherheitskantungen und an der Innenseite verstärkt. Schiebetüren laufen geräuscharm auf kugelgelagerten Rollen. Alle Modelle mit Türen durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Fachböden aus verzinktem Stahlblech, verstärkte Ausführung für 200 kg Belastbarkeit.

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.