{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 500 kg | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 275 mm | |
Klarsichtbox 1 Höhe | 46 mm | |
Klarsichtbox 2 Höhe | 70 mm | |
Klarsichtbox 3 Höhe | 108 mm | |
Klarsichtbox 4 Höhe | 133 mm | |
Klarsichtbox 5 Höhe | 160 mm | |
Klarsichtbox 1 Breite | 50 mm | |
Klarsichtbox 2 Breite | 80 mm | |
Klarsichtbox 3 Breite | 100 mm | |
Klarsichtbox 4 Breite | 128 mm | |
Klarsichtbox 5 Breite | 175 mm | |
Klarsichtbox 1 Tiefe | 42 mm | |
Klarsichtbox 2 Tiefe | 63 mm | |
Klarsichtbox 3 Tiefe | 97 mm | |
Klarsichtbox 4 Tiefe | 128 mm | |
Klarsichtbox 5 Tiefe | 140 mm | |
Anzahl Klarsichtboxen | 45 | |
Anzahl Klarsichtboxen 2 | 12 | |
Anzahl Klarsichtboxen 3 | 15 | |
Anzahl Klarsichtboxen 4 | 12 | |
Anzahl Klarsichtboxen 5 | 6 | |
Material Klarsichtbox | ABS-Kunststoff | |
Farbe Klarsichtbox | transparent | |
Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür | |
Einzelbox Entnahme möglich | ja | |
Produktart | Magazinschrank |
Artikelnummer | 954765 45 | |
EAN / GTIN | 4045197292537 | |
Herstellernummer | 954765 45 |