{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,8 mm | |
Türöffnungswinkel | 110 Grad | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Thüringen | |
Höhe | 2.090 mm | |
Breite | 610 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
je Abteil Nutzbreite | 230 mm | |
je Abteil Nutztiefe | 465 mm | |
je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1.260 mm | |
je Hutablage Nutzhöhe | 345 mm | |
Fachboden Breite | 220 mm | |
Fachboden Tiefe | 465 mm | |
Sitzbank Höhe | 420 mm | |
Sitzbank Tiefe | 315 mm | |
Anzahl Abteile | 2 | |
Gewicht | 45 kg | |
Produktart | Garderobenschrank |
Artikelnummer | 959830 2 | |
EAN / GTIN | 4045197798985 | |
Herstellernummer | 959830 2 |