{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 80 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 500 kg | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 40 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | A | |
Höhe | 1.950 mm | |
Breite | 950 mm | |
Tiefe | 430 mm | |
Nutzhöhe | 1.820 mm | |
Anzahl Fachboden | 4 | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Gewicht | 74 kg | |
Produktart | Ordnerschrank |
Artikelnummer | 954000 1950/A | |
Herstellernummer | 954000 1950/A |