Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akkuladeschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren

Artikel-Nr.: 953501
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Akkuladeschrank mit FI-Sicherungskasten und Lüfter. Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m3 / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
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
    Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb