{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Vertikalauszug Tragfähigkeit | 175 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 700 kg | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 37 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 30 | |
Tiefe in G | 28 | |
Vertikalauszug Schubladen Breite | 160 mm | |
Vertikalauszug Nutzhöhe | 1.680 mm | |
Vertikalauszug Nutzbreite | 153 mm | |
Vertikalauszug Nutztiefe | 627 mm | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Gewicht | 252 kg | |
Produktart | Vertikalschrank |
Artikelnummer | 942004 2000 |