{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 60 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite×Tiefe in E | 36×26 E | |
Breite in E | 36E | |
Tiefe in E | 26E | |
Fronthöhe | 80 mm | |
Nutzhöhe | 66 mm | |
Nutzbreite | 612 mm | |
Nutztiefe | 445 mm | |
Mantelhöhe | 62 mm | |
mit Schubladen Einzelentriegelung | nein | |
passend für Systemschrank Gr. | 750, 1500 | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Produktart | Schublade |
Artikelnummer | 957024 80 |