{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,8 mm | |
Türöffnungswinkel | 110 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Höhe vorne | 1.800 mm | |
Höhe hinten | 2.000 mm | |
Breite | 900 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
je Abteil Nutzbreite | 220 mm | |
je Abteil Nutztiefe | 465 mm | |
je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1.260 mm | |
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe | 360 mm - 530 mm | |
Fachboden Breite | 220 mm | |
Fachboden Tiefe | 465 mm | |
Anzahl Abteile | 3 | |
Anzahl Fachboden fest | 1 | |
Anzahl Kleiderstange | 1 | |
passend für Integralhelm | ja | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Unterbau Ausführung | Sockel | |
Schrägdach | ja | |
Lüftungsschlitze Tür | ja | |
Sonderlackierung möglich | nein | |
Gewicht | 70 kg | |
Schloss Ausführung | Stiftzylinderschloss | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktart | Garderobenschrank |
Artikelnummer | 949620 3 |