Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Computer-Pult mit Laptopfach, Typ: S

Artikel-Nr.: 948041 S

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.240 mm
Grundfläche Breite 750 mm
Grundfläche Tiefe 550 mm
Laptopfach Höhe innen 85 mm
Laptopfach Breite innen 560 mm
Laptopfach Tiefe innen 275 mm
Gewicht 21,5 kg
Produktart Computerpult

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 948041 S
Herstellernummer 948041 S

Beschreibung

Ausführung:

Computer-Pult mit einem absperrbaren Fach für Laptop, Tastatur, Maus o. ä. Ablageplatte aus Bambus. Mit einhängbarem Fachboden (lichtes Maß B×T: 570×300 mm).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, Fußgestell anthrazitgrau RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb