Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Systemkoffer-Schrank, Höhe mm / Anzahl Fachboden: 2000/6

Artikel-Nr.: 954625 2000/6
2000/6

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Fachboden Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 225 Grad
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Höhe 2.000 mm
Breite 550 mm
Tiefe 550 mm
Nutzhöhe 1.820 mm
Anzahl Fachboden 6
Schrank-Fronten Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht 81 kg
Produktart Regalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954625 2000/6
Herstellernummer 954625 2000/6

Beschreibung

Ausführung:

Schrank mit Sichtfenstertüren zur Lagerung für Systemkoffer Nr. 693330 ff. Schützen Sie Ihre Werkzeug- oder Systemkoffer vor unerlaubtem Zugriff. Inklusive 6 Fachböden Nr. 954628 Gr. 550, mit Führungsschienen und Anschlagleiste hinten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb