Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kragarm 800 mm

Artikel-Nr.: 991675 800
  • Höhenverstellung im Raster: 50
  • Montageausführung: Steckregal

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 50 mm
Montageausführung Steckregal
Serie KRM
Tiefe 800 mm
Tragfähigkeit 180 kg
Einsatzbereich Kragarmregal
Produktart Kragarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 991675 800
Herstellernummer 6689905

Beschreibung

Ausführung:

Kragarme können ohne Werkzeug verstellt werden. Verstellraster 50:50 mm, einschließlich Lochung für Unterteilungsdorne.

Passend für:

Kragarm-Regale KRM Nr. 991640 – 991653, Kragarmständer Nr. 991670 und Nr. 991671.

Lackierung:

Enzianblau RAL 5010.