{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Fachboden Stärke | 30 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 53 mm | |
Montageausführung | Steckregal | |
Material | verzinkt | |
Höhe | 1.960 mm | |
Breite | 994 mm | |
Tiefe | 300 mm | |
Aufbaumaß Grundregal Breite | 1.056 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
maximale Feldlast | 600 kg | |
Einsatzbereich | Ordnerregal | |
Produktart | Ordnerregal |
Artikelnummer | 991800 1960/994 | |
Herstellernummer | 6671400 27990 27002 |