Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schublade transparent, Schubladentyp: 150-00

Artikel-Nr.: 913612 150-00

Variante und Stückzahl wählen

Schubladentyp Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 41 mm
Breite 55 mm
Tiefe 153 mm
Schubladentyp 150-00
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 913612 150-00

Beschreibung

Passend für:

Schubladenmagazin Nr. 913610 Gr. 60.

Hinweis:

Schubladenmagazin Nr. 913610 Gr. 40 ist bestückt mit Schubladen Nr. 913612 Gr. 150−01, 150−02 und 150−03.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb