Vertikalschrank mit bodengeführten Auszügen

Artikel-Nr.: 971620
ab 
Netto: 5.375,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 600
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 2.400
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 37
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Beschreibung

Ausführung:

Die Auszüge sind bodengeführt und mit einer Zentralschließung ausgestattet.
Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind stirnseitig im 37-mm-Raster gelocht, zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochblechen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei Auszügen der Breite 315 mm passen 2 Träger nebeneinander.
Vertikalschränke können nur bei absolut geraden Böden aufgestellt werden!