{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 150 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 50 mm | |
Breite | 738 mm | |
Tiefe | 150 mm | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 8 | |
Achsabstand A | 95 mm | |
für Werkzeugschäfte | C4 | |
Produktart | CNC-Trägersystem |
Artikelnummer | 971545 C4 |