Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hartschaumeinlagen leer. für Werkzeugaufnahmen, für Spannzangen: ER11

Artikel-Nr.: 970715 ER11

Variante und Stückzahl wählen

für Spannzangen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Breite 149 mm
Tiefe 149 mm
Breite in E 9 E
Tiefe in E 9 E
Anzahl Werkzeugaufnahmen 36
für Spannzangen ER11
Ausführung leer für Werkzeugaufnahmen
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 970715 ER11
Herstellernummer 970715 ER11

Beschreibung

Ausführung:

Zweifarbiger PE-Hartschaumeinsatz (anthrazit / grau, leer) mit Fräsungen zur individuellen Bestückung von Spannzangen. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Die Hartschaumeinsätze füllen 9×9 E (Gr. ER11 − ER20), 9×18 E (Gr. ER25, ER32) oder 18×18 E (Gr. ER40) der Schubladennutzfläche.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb