{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Rheinland | |
Breite×Tiefe in E | 2×36 E × 36 E Tiefe | |
Höhe | 1.120 mm | |
Breite | 1.430 mm | |
Tiefe | 780 mm | |
Breite in E | 36E | |
Tiefe in E | 36E | |
Nutzhöhe | 900 mm | |
Abrollrand Höhe | 25 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 612 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
Anzahl Schubladen | 6 | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Schiebetür | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Abrollrand Ausführung | 3-seitig | |
Sockel Ausführung | Staplersockel; Hubwagensockel | |
Gewicht | 205 kg | |
Produktart | CNC-Maschinenbeistellschrank |
Artikelnummer | 970750 900/A | |
Herstellernummer | 970750 900/A |