{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LED Mini MAG-LITE 2AA Multimode | |
Lichtstrom | 69 lm | |
Leuchtdauer | 18 h - 30 h | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Internationale Baugröße | LR6 | |
Kopf-⌀ | 24 mm | |
Gewicht | 118 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | 081504 2AA | |
EAN / GTIN | 38739530406 |