Ketten-Hebelzug BRAVO™ mit Rundstahlkette 0,25 t

Artikel-Nr.: 086014 0,25
Netto: 135,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Kettenglied-⌀ 4 mm
minimale Länge zwischen den Haken 230 mm
Kettengliedlänge 12 mm
Gehäuse Werkstoff Stahl
Hubkraft bei Nennlast 275 daN
Normalhubhöhe 1,5 m
Kettenfreischaltung ja
Anzahl Kettenstränge 1
Tragfähigkeit 250 kg
Tragfähigkeit t 0,25 t
Gewicht 2,2 kg
Produktart Hebelzug / Kettenzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086014 0,25
EAN / GTIN 2050001741967
Herstellernummer 35919

Beschreibung

Ausführung:

Geräte mit Stahlblechgehäuse, extrem niedriges Gewicht, serienmäßige Kettenfreischaltung, niedrige Bauhöhe, drehbar gelagerter, geschmiedeter Haken.
Äußerst kompaktes Gerät (Baulänge 240 mm).

Verwendung:

Vielseitig verwendbares Allzweckgerät auch für schwierigste Bedingungen.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der Gewindelastdruckbremse wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.
Die automatisch wirkende Kettenfreischaltung ermöglicht das schnelle Anschlagen der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die Gewindelastdruckbremse wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.
Die Rutschkupplung (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.
Geräte mit Überlastsicherung (Rutschkupplung) auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb