Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Signierspray SM. 500 W

Artikel-Nr.: 085190 W

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Markierfarbe weiß
fluoreszierend ja
schnelltrocknend ja
Trocknungszeit 5 min
UV-beständig j
wasserfest ja
Inhalt 500 ml
Produktart Markierungsfarbe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085190 W
Herstellernummer 40100100

Beschreibung

Ausführung:

Wasser- und lichtbeständiges Signierspray mit guter Haftfestigkeit auf unterschiedlichem, auch feuchtem Untergrund. Aufgrund der fluoreszierenden Zusammensetzung gute Sichtbarkeit. Schnelles Trocknen in ca. 5 Minuten. Haltbarkeit je nach Untergrund, Nutzung und der ausgesetzten UV-Strahlung: 9 − 12 Monate. Kappenfarbe entspricht Sprühfarbe.

Verwendung:

Punktuelles und flächiges Markieren aus jeder Position.
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
    Markierfarbe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb