{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Travabon® | |
Typ | 1000 | |
Art | Salbe | |
fettfrei | ja | |
pigmentfrei | ja | |
Gefährdung durch Graphit | ja | |
Gefährdung durch Lacke | ja | |
Gefährdung durch Metallstaub | ja | |
Gefährdung durch nicht wasserlösliche Stoffe | ja | |
Gefährdung durch Öle | ja | |
Gefährdung durch stark haftende Stoffe | ja | |
Inhalt | 1.000 ml | |
Verpackungsform | Softflasche | |
Produktart | Hautschutz |
Artikelnummer | 095120 1000 | |
EAN / GTIN | 4016208323335 |