{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Solopol® | |
Art | Waschcreme | |
parfümiert | ja | |
pH-hautneutral | ja | |
reibemittelfrei | ja | |
geeignet für Verschmutzungsgrad | stark | |
Gefährdung durch Fette | ja | |
Gefährdung durch Graphit | ja | |
Gefährdung durch Kühlschmierstoffe | ja | |
Gefährdung durch Metallstaub | ja | |
Gefährdung durch Öle | ja | |
Gefährdung durch Ruß | ja | |
Inhalt | 250 ml | |
Verpackungsform | Flasche / Tube | |
Verschmutzungsgrad | Starke Verschmutzungen | |
Produktart | Hautreinigung |
Artikelnummer | 095220 250 |