• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Schweißer-Schutzhandschuh-Paar 10-1005 11

Artikel-Nr.: 094118 11
Rabatt
35,34 €
Netto: 17,04 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    20,28 € 35,34 € / Paar
  • ab 10 Paar
    16,90 € 29,45 € / Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
Verwendung mehrweg
Länge 350 mm
Trägermaterial Vollkalbsleder
Material Kalbs-Vollleder
Handschuhgröße 11
EN 388:2003 2122
EN 388 2122
EN 407 412X4X
EN 12477 Typ A/B
Schweißverfahren WIG
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Schweißerhandschuhe
Farbe grau
Produktart Schweißerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094118 11
EAN / GTIN 8718564520095
Herstellernummer 10-1005 XXL

Beschreibung

Ausführung:

10-1005. Bequemer SOFTouch™ Kalbs-Vollleder-Schweißerhandschuh mit verstärktem Daumen.
Mit nahtlosem Zeigefinger zur besseren Führung des WIG-Stabs und KEVLAR® 3 ply Nähten.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"