{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | 2890S | |
Scheibenkennzeichnung | 2C-1,2 3M 1 KN BT 9 | |
Scheibenbeschichtung | beschlagfrei; kratzfest | |
UV-Schutz | Standard | |
Rahmeneigenschaft | Gasdicht | |
Scheibenmaterial | Polycarbonat | |
Ausführung | Überbrille | |
Produktart | Vollsichtschutzbrille |
Artikelnummer | 096536 CLEAR | |
Herstellernummer | 7000061924 |