Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Eingaswarngerät Pac® 5500, Typ: CO

Artikel-Nr.: 097201 CO

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sensor für Gasart Kohlenstoffmonoxid
Messbereich 0 ppm - 500 ppm
Alarmschwelle A1/A2 30 / 60 ppm
IP-Schutzart IP 68
Produktart Eingasmessgerät
CAS AL 1A004C
SH-Code AL 00

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097201 CO
EAN / GTIN 4026056011520

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle personenbezogene Messung eines bestimmten Gases am Arbeitsplatz mit zuverlässigem und präzisem Ergebnis. Dreifachalarm: Akustisch, optisch und Vibration.
Besonders geeignet für Langzeitmessungen im industriellen Umfeld. Mit IR-Schnittstelle zur Übermittlung und Weiterverarbeitung der Speicherdaten an einem PC. Lebensdauer fünf bis acht Jahre.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb