Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Anschlagklemme BEAMTAC

Artikel-Nr.: 098192

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 2 kg
Produktart Anschlagklemme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098192
EAN / GTIN 4030281069225

Beschreibung

Ausführung:

BEAMTAC 2.0. Mobile Anschlagklemme für Stahlträger. Flanschbreite flexibel einstellbar: 90 - 380 mm. Max. zulässiges Gewicht 140 kg.

Norm:

EN 795

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb