Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Falldämpfer BFD Band, Länge: 2m

Artikel-Nr.: 098122 2

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2 m
Gewicht 0,78 kg
Karabinerhaken FS 51 ST
Produktart Bandfalldämpfer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098122 2
Herstellernummer L-0112-2

Beschreibung

Ausführung:

BFD Band. Standard-Verbindungsmittel mit Polyamid-Band (d = 30 mm) und Stahl-Karabiner. Maximale Karabineröffnung 18 mm.

Norm:

EN 354; EN 355

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb