Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Absturzsicherungs-Set PLATFORM I

Artikel-Nr.: 098175

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 5,9 kg
Produktart Absturzsicherungsset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098175
Herstellernummer SET-314-1,8-M/XXL

Beschreibung

Ausführung:

PLATFORM I. Absturzsicherungs-Set bestehend aus:
  • 1 × Auffanggurt IGNITE ION, Gr. M/XXL (Nr. 098104).
  • 1 × Höhensicherungsgerät PEANUT I für Hubarbeitsbühnen, 1,8 m (Nr. 098145).
  • 1 × Aufbewahrungssack ROPE BAG mit 22 l Fassungvermögen.

Verwendung:

Grundausstattung für ein sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen.

Norm:

EN 363

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb