Schrauben-Ausdreher-Satz 6-teilig in Textiltasche mit breiten Rillen 6

Artikel-Nr.: 082870 6
Netto: 73,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082870 6
EAN / GTIN 4018754083114
Herstellernummer 96710101

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.
Breite Rillen, besonders auch für weiche Materialien (Alu, Messing, VA) geeignet.

Verwendung:

Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde (Vorbohr-⌀ laut Tabelle; Schraubenausdreher links drehen).

Inhalt:

Je 1 Stück der oben aufgeführten Größen 1−6 im Kunststoffetui bzw. in Kunststoffbox.

Lieferumfang:

6 Ausdreher Nr. 082862 Gr. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile