Milwaukee® Elektro-Winkelschleifer AG10, 1.000W, für 115 mm Scheiben ⌀, mit Wiederanlaufsperre, M14 Schleifspindelgewinde, Typ AG10-115EK

Artikel-Nr.: 077103 AG10-115EK
Netto: 124,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AG10-115EK
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.000 W
Drehzahlbereich 11.000 min-1
maximale Vibration nach EN 8,3 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Trenntiefe 28 mm
Gewicht 2,1 kg
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077103 AG10-115EK
EAN / GTIN 4002395260867
Herstellernummer 4933451219

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und leistungsstarke 115 mm Einhand-Winkelschleifer in kompakter, handlicher Bauform, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Schutzhauben-Schnellverstellung, M14 Schleifspindelgewinde.
1000 W Motor, Spindelarretierung, Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Spannsatz und Zusatzhandgriff.

Downloads & Dokumente