Belüftungspumpe

Artikel-Nr.: 084364
Netto: 253,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gehäuse-Länge 153 mm
Gehäuse-Breite 75 mm
Gehäuse-Höhe 82 mm
Stromaufnahme 0,38 A
Betriebsspannung 3 V - 12 V
Belüftungsleistung 180 l/h
Produktart Belüftungsvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084364
EAN / GTIN 4037728541153
Herstellernummer 0541010.1

Beschreibung

Ausführung:

Pumpe zur Erhöhung der Standzeit von Kühlschmierstoffen. Von Berufsgenossenschaften dringend empfohlen. Für den Dauerbetrieb vorgesehen.

Verwendung:

Zur Anreicherung von Kühlschmierstoffen mit Sauerstoff. Bis 150 Liter. Verhindert eine Schließung des Ölfilms an der Oberfläche und wirkt dadurch hemmend auf Bakterien- und Pilzbildung. Ideal in Kombination mit Bandskimmer Nr. 084360.

Downloads & Dokumente