Kunststoff-Werkzeugkiste LT-BOXX® 170

Artikel-Nr.: 693345 170
Netto: 46,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
767 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Eigenschaft Koffer: stapelbar
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 442 mm
Außenmaß Breite 362 mm
Außenmaß Höhe 185 mm
Innenmaß Länge 378 mm
Innenmaß Breite 311 mm
Innenmaß Höhe 164 mm
Eigenschaft Koffer stapelbar
Gewicht 2,26 kg
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Herstellernummer 6000003511

Beschreibung

Ausführung:

Offene Kunststoff-Werkzeugkiste LT-BOXX® mit weit ausschwenkbarem Tragegriff für einfaches Beladen und Entnehmen. Kompatibel mit Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® Nr. 693330. Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör